東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
DV継手90°片受片差しエルボ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55470678
品番
DV 90KLI
参考基準価格(税別)
¥546
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
片側がVPパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。排水無圧配管用継手です。
呼び径
75
用途
VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
エルボ
タイプ
DV
寸法L1(mm)
88
寸法D1(mm)
76.7
寸法L2(mm)
93
寸法d1(mm)
69.8
寸法l1(mm)
40
寸法Z1(mm)
48
寸法Z2(mm)
53
寸法DT(mm)
89
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材