協立エアテック
サテライン ベーン可動型 保温無
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
寸法L(mm)
1500
800
900
1000
1100
1150
1200
1250
1300
1400
1500
1600
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55470747
品番
STL-Ⅲ
参考基準価格(税別)
¥46,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ペリメーター処理対応タイプ。
気流方向可変。
Tバーのライン方向のみ吹出。
材質
風向調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
ネック板及びチャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
用途
オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。
仕様
保温無
寸法L(mm)
1500
吹出方向
斜め吹出
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
9,320
/
税込
¥
10,252
沖縄地方
数量1につき
¥
11,650
/
税込
¥
12,815
離島
数量1につき
¥
11,650
/
税込
¥
12,815