曜日別特売
14-666-333 Fisherbrand ロック付きスナップキャップチューブ 14-666シリーズ Thermo Fisher Scientific 55470767

Fisherbrand ロック付きスナップキャップチューブ 14-666シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(500本)
アズワン品番65-4339-71
内容量1セット(500本)注文コード55470767品番14-666-333
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様●材質:ポリプロピレン●カラー:アソート●容量:0.5mL●サイズ:30mm●目盛り:10mm●耐熱温度:-86℃~121℃●耐遠心荷重:30000×G RCF●オートクレーブ可能アズワン品番65-4339-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする