東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
DV継手異径45°ワイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55470784
品番
DV 45°Y
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
排水無圧配管用継手です。
呼び径
100×75
用途
VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法L1(mm)
69
寸法L2(mm)
168
寸法L3(mm)
172
寸法Z1(mm)
19
寸法Z2(mm)
118
寸法Z3(mm)
132
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材