曜日別特売
14-666-313 Fisherbrand ロック付きスナップキャップチューブ 14-666シリーズ Thermo Fisher Scientific 55470794

Fisherbrand ロック付きスナップキャップチューブ 14-666シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(100本)
アズワン品番65-4339-76
内容量1セット(100本)注文コード55470794品番14-666-313
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●材質:ポリプロピレン●カラー:ナチュラルピュア●容量:2mL●サイズ:40mm●目盛り:13mm●耐熱温度:-86℃~121℃●耐遠心荷重:25000×G RCF●個包装タイプ●オートクレーブ可能アズワン品番65-4339-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする