東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
DV継手異径エルボ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55470818
品番
DV RL
参考基準価格(税別)
¥466
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
管径の切替が出来るエルボです。排水無圧配管用継手です。
呼び径
50×40
用途
VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
異径チーズ
タイプ
DV
寸法L1(mm)
51
寸法L2(mm)
54
寸法Z1(mm)
26
寸法Z2(mm)
32
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材