DV RL DV継手異径エルボ 東栄管機 55470827 DV RL DV継手異径エルボ 東栄管機 55470827

DV継手異径エルボ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55470827 品番 DV RL
参考基準価格(税別)¥626 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

管径の切替が出来るエルボです。排水無圧配管用継手です。

呼び径75×50 用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状異径チーズ タイプDV 寸法L1(mm)72 寸法L2(mm)72 寸法Z1(mm)32 寸法Z2(mm)47
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55470827
2021-10-25
用途:
雨水の雨どい配管
本田あつし事務所 様 (不動産業)

雪国なので、屋根融雪時に雨どいに接続します。レアサイズですが、モノタロウで簡単入手できました。ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする