東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
DV継手異径エルボ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55470836
品番
DV RL
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
管径の切替が出来るエルボです。排水無圧配管用継手です。
呼び径
100×50
用途
VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
異径チーズ
タイプ
DV
寸法L1(mm)
84
寸法L2(mm)
86
寸法Z1(mm)
34
寸法Z2(mm)
61
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材