東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
DV継手異径大曲チーズ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55470897
品番
DV LT
参考基準価格(税別)
¥974
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
排水無圧配管用継手です。
呼び径
75×50
用途
VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
チーズ
タイプ
DV
規格
JIS K 6739
呼び径(B)
3×2
寸法L1(mm)
106
寸法L2(mm)
69
寸法L3(mm)
104
呼び径(A)
75×50
寸法Z1(mm)
66
寸法Z2(mm)
29
寸法Z3(mm)
79
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材