協立エアテック
低騒音型システムライン 羽根可動型 保温無 Φ150
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
寸法L(mm)
1200
800
900
1000
1100
1150
1200
1250
1300
1400
1500
1600
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55470923
品番
STL-Ⅰ-BN
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。
気流方向可変。
風量調整ベーン付も可能。
材質
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
チャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
ネック:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t
補強:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
用途
オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。
仕様
保温無
寸法L(mm)
1200
ネック径(Φmm)
150
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,620
/
税込
¥
8,382
沖縄地方
数量1につき
¥
9,525
/
税込
¥
10,478
離島
数量1につき
¥
9,525
/
税込
¥
10,478