DV LT DV継手異径大曲チーズ 東栄管機 55471003 DV LT DV継手異径大曲チーズ 東栄管機 55471003

DV継手異径大曲チーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55471003 品番 DV LT
参考基準価格(税別)¥6,340 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

排水無圧配管用継手です。

呼び径150×100 用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状チーズ タイプDV 規格JIS K 6739 呼び径(B)6×4 寸法L1(mm)208 寸法L2(mm)133 寸法L3(mm)202 呼び径(A)150×100 寸法Z1(mm)128 寸法Z2(mm)53 寸法Z3(mm)152
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55470888
2023-08-30
用途:
トイレのリフォーム
不動産業

特に問題はありません。キャビネット内にすっきり納まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする