Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペット/ピペッター/スポイト
Thermo Fisher Scientificの スポイト(トランスファーピペット)
Fisherbrand(TM) 目盛付きトランスファーピペット 3.4mL 13-711-9シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(25袋×20本)
注文コード
55471126
品番
13-711-9CM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●製品タイプ:トランスファーピペット●容量:5.8mL●材質:ポリエチレン●1回のスポイド引出量:3.4mL●用途:微生物学、バクテリオロジー、研究などの特殊用途●包装形態:20/袋、25/袋●長さ:15.4cm●目盛:0.25mL●滅菌性:滅菌済み
アズワン品番
65-4340-19