Fisherbrand(TM) 目盛付きトランスファーピペット 3.4mL 13-711-9シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(50袋×10本) 注文コード55471144 品番13-711-9BM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●製品タイプ:トランスファーピペット●容量:5.8mL●材質:ポリエチレン●1回のスポイド引出量:3.4mL●用途:微生物学、バクテリオロジー、研究などの特殊用途●包装形態:10/袋、50/袋●長さ:15.4cm●目盛:0.25mL●滅菌性:滅菌済み アズワン品番65-4340-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする