Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Thermo Fisher Scientificの 分注器/ディスペンサー
プラスチック製マイクロヘマトクリットチューブ 22-274シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
55471160
品番
22-274-913
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
仕様
●規格:ヘパリン処理済み●全長:40mm●容量:20μL●材質:ポリカーボネート
アズワン品番
65-4340-22