ハンドスプレー PEボトル

(608件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55471246 品番 500ml
販売価格(税込) ¥107
販売価格(税別)
97
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能

容量(mL)500 材質(ノズル)PP、(ボトル)PE 高さ(mm)220 底径(Φmm)約86 (ノズル)赤色、(ボトル)白色 使用流体
注意
※製造時検品の際に水道水を利用して検品を行っている関係上、本体内に水が残っている場合がありますが、使用上問題ありません。
※40℃以上のお湯には使用できません。
※溶剤系の液体(シンナー等)や溶剤を有する薬品、塗料、洗濯のり、酸性やアルカリ性の強い液体には使用できません。
※横向きや逆さ状態での使用はできません。必ず立てて使用して下さい。
※うまく液体が噴出されない場合、ボトルとヘッドをきつく締め、何度かトリガーを引いてください。それでも出ない場合は、ボトルを外してスプレーガン全体を水に約5分程度浸けてから再度お試しください。

商品説明動画

お掃除用品 特集.
この動画は、3人が参考にしています。
■撮影使用商品の注文コード/クリーナー:07584245 / ハンドスプレー:57839013/ぞうきん:70556623/乾湿両用掃除機:38278807/ほうきちりとり:09518268/ワイパー本体:17159862/シートウェット:55511602 /シートドライ:55511593/ゴミ袋:45557881/ニトリルゴム手袋:35779134
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 608
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-17
用途:
一般家庭の部屋掃除用
その他業種

昔は百均のスプレーボトルを購入していたけど、近年の物は初期不良で使えない
立て続けに不良品掴まされたのでこちらで購入、安いし
10個購入して5個使用中、1個壊れちゃった
上のスプレーが噴射する部分だけを持つと取れる、取れた時に壊れる
気に入ってる

対象商品:
57839022
2025-12-24
用途:
製麺業
製造業

小さくて持ちやすいです。
以前は500mlの大きいサイズを使ってましたが、スプレー部分がすぐ壊れてしまいました。
最初から水がまったく出ないスプレーもありました。当たりハズレのある商品です。安いから仕方がないと諦めてます。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2026-02-24
用途:
鉄粉除去剤の噴霧
幼保連携型認定こども園青森藤こども園 様 (教育・研究機関)

安くていいです。ただ長持ちはしませんが安いので大満足です。また使う時はこれを買います。

対象商品:
55471246
2026-03-09
用途:
自宅で使用
運輸・通信業

便利です。なかなか売ってなくてモノタロウさんでみつけました。

2026-02-24
用途:
消毒用
製造業

個体が丈夫で消毒に大変重宝しています。毎日使用するもので丈夫なのは助かります。

2026-01-18
用途:
使って1週間でノズルが壊れました
サービス業

使って1週間、中身はマイペットを入れておりましたがハンド部分を引いても出なくなりました。サイズ感は好きなので本当にもったいない。。。また購入してみてレビューします。

対象商品:
55471246
2026-03-15
用途:
自宅清掃洗剤入れ

自宅清掃用の洗剤入れとして使用。
使用感は可もなく不可もなし、価格が安くて良いです。

2026-01-21
用途:
トイレ掃除用

トイレ掃除用に、消毒の際に使用。とても重宝なので各トイレに置こうと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
食品に使いたいのですが、食品衛生法に適していますか。
回答:
食品衛生法対応品ではございませんので、食品にはご使用いただけません。
2人が参考にしています
2023-06-29
質問:
エタノール(アルコール)は使用できますか。
回答:
使用流体:水 となりますので、エタノール(アルコール)はご使用いただけません。
8人が参考にしています
2023-06-29
質問:
スプレー部分の取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
4人が参考にしています
2023-06-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする