東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
DV継手インクリーザー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55471256
品番
DV IN
参考基準価格(税別)
¥922
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
排水無圧配管用継手です。
呼び径
125×75
用途
VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
インクリーザー
全長(mm)
140
質量(g)
-
タイプ
DV
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
140
規格
東栄管機株式会社規格
寸法Z(mm)
35
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材