DV IN DV継手インクリーザー 東栄管機 55471299 DV IN DV継手インクリーザー 東栄管機 55471299

DV継手インクリーザー

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55471299 品番 DV IN
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

排水無圧配管用継手です。

呼び径150×125 用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状インクリーザー 全長(mm)185 質量(g)- タイプDV 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)185 規格JIS K6739規格品 寸法Z(mm)40
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55471186
2024-09-08
用途:
弊社商品に付属品として使用しました。
ケーティワイ環境株式会社 様

製品の付属部品として使用しましただ大変良い商品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
55471274
2023-07-07
用途:
ダクト配管に流用
建設業・工事業

ホームセンターでもなかなか見つけられないサイズなので、こちらで購入できたのはありがたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする