Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 研究関連用品・実験用必需品
Thermo Fisher Scientificの ヘラ/さじ/トング
Thermo Fisher Scientificの ヘラ/軟膏ヘラ/スパーテル
ディスポスパチュラ smartSPATULAS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(300本)
注文コード
55471388
品番
15336558
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●規格:1.5/15mLチューブ用●全体:Φ7×210mm●スプーン部:14×25mm●スコップ/ピック部:3×30mm●色:青●材質:ポリプロピレン●オートクレーブ
アズワン品番
65-4340-46