ディスポスパチュラ smartSPATULAS

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1セット(150本) 注文コード 55471397 品番 15366558
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様●規格:50mLチューブ用●全体:Φ10×310mm●スプーン部:23.5×42mm●スコップ/ピック部:15mm長(35°カット)●色:緑●材質:ポリプロピレン●オートクレーブ アズワン品番65-4340-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする