ディスポスパチュラ smartSPATULAS

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(300本) 注文コード 55471406 品番 15356558
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様●規格:0.2/0.5mLチューブ用●全体:Φ3.5×140mm●スコップ/ピック部:11mm長(V字15°カット)●色:透明●材質:ポリプロピレン●オートクレーブ アズワン品番65-4340-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする