東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
DV継手ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55471475
品番
DV DS
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
排水無圧配管用継手です。
呼び径
300
用途
VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
タイプ
DV
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
287
寸法Z(mm)
7
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材