Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
Thermo Fisher Scientificの 滅菌/消毒機器用品
Thermo Fisher Scientificの 滅菌缶/袋
バイオハザードオートクレーブバッグ 01-828シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(200枚)
注文コード
55471485
品番
01-828E
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
仕様
●規格:約165.7L●サイズ(W×L):940×1220mm●色:赤●素材:ポロプロピレン●厚さ:51μm●耐熱温度:125℃(最高140℃)●オートクレーブ:可●バイオハザードマーク:OSHA(米国安全衛生局)基準29CFR1910.1030に適合●付属品:口締め用ワイヤータイ●※容量は目安ですので、実際の容量はサイズをご確認のうえ、サンプルでお試しください。
アズワン品番
65-4340-69
注意
●※容量は目安ですので、実際の容量はサイズをご確認のうえ、サンプルでお試しください。