バイオハザードオートクレーブバッグ 01-828シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200枚) 注文コード 55471494 品番 01-828C
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様●規格:約19.6L●サイズ(W×L):480×580mm●色:赤●素材:ポロプロピレン●厚さ:51μm●耐熱温度:125℃(最高140℃)●オートクレーブ:可●バイオハザードマーク:OSHA(米国安全衛生局)基準29CFR1910.1030に適合●付属品:口締め用ワイヤータイ●※容量は目安ですので、実際の容量はサイズをご確認のうえ、サンプルでお試しください。 アズワン品番65-4340-67
注意
●※容量は目安ですので、実際の容量はサイズをご確認のうえ、サンプルでお試しください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする