東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
DV継手バルブソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55471563
品番
DV VS
参考基準価格(税別)
¥174
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
片側がテーパーオスネジになった継手です。排水無圧配管用継手です。
呼び径
40
ねじの呼び
R1 1/2
用途
VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
バルブソケット
タイプ
DV
寸法L(mm)
58
寸法d(mm)
40
寸法L1(mm)
26
寸法D(mm)
54
寸法B(mm)
56
寸法l(mm)
22
寸法W(mm)
10
寸法d1(mm)
48.3
寸法d2(mm)
47.8
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材