Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
Thermo Fisher Scientificの 滅菌/消毒機器用品
Thermo Fisher Scientificの 滅菌缶/袋
バイオハザードオートクレーブバッグ(マークなし) 01シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(200枚)
注文コード
55471580
品番
01-826-2
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
仕様
●規格:約2L●サイズ(W×L):250×250mm●色:透明●素材:ポロプロピレン●厚さ:51μm●耐熱温度:125℃(最高140℃)●オートクレーブ:可●付属品:口締め用ワイヤータイ●インジケーター無●※容量は目安ですので、実際の容量はサイズをご確認のうえ、サンプルでお試しください。
アズワン品番
65-4340-75
注意
●※容量は目安ですので、実際の容量はサイズをご確認のうえ、サンプルでお試しください。