DV VS DV継手バルブソケット 東栄管機 55471588 DV VS DV継手バルブソケット 東栄管機 55471588

DV継手バルブソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55471588 品番 DV VS
参考基準価格(税別)¥373 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

片側がテーパーオスネジになった継手です。排水無圧配管用継手です。

呼び径65 ねじの呼びR2 1/2 用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状バルブソケット タイプDV 寸法L(mm)85 寸法d(mm)68 寸法L1(mm)35 寸法D(mm)83 寸法B(mm)86 寸法l(mm)35 寸法W(mm)15 寸法d1(mm)76.4 寸法d2(mm)75.7
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする