バイオハザードオートクレーブバッグ(マークなし) 01シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(200枚) アズワン品番65-4340-80 注文コード55471598 品番01-830A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品はアズワン品番・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様●規格:約2L●サイズ(W×L):200×300mm●色:赤●素材:ポロプロピレン●厚さ:51μm●耐熱温度:125℃(最高140℃)●付属品:口締め用ワイヤータイ●インジケーター無●※容量は目安ですので、実際の容量はサイズをご確認のうえ、サンプルでお試しください。 アズワン品番65-4340-80
注意
●※容量は目安ですので、実際の容量はサイズをご確認のうえ、サンプルでお試しください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする