東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
DV継手バルブソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55471615
品番
DV VS
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
片側がテーパーオスネジになった継手です。排水無圧配管用継手です。
呼び径
200
ねじの呼び
R8
用途
VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
バルブソケット
タイプ
DV
寸法L(mm)
264
寸法d(mm)
190
寸法L1(mm)
73
寸法D(mm)
236
寸法B(mm)
234
寸法l(mm)
170
寸法W(mm)
23
寸法d1(mm)
217.3
寸法d2(mm)
263.7
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材