東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
DV継手Sソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55471624
品番
DV SS
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
1/2偏芯のソケットです。排水無圧配管用継手です。
呼び径
50
用途
VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
30
寸法Z(mm)
25
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材