バイオハザードオートクレーブバッグ(マークなし) 01シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200枚) 注文コード 55471625 品番 01-826-5
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様●規格:約10.4L●サイズ(W×L):300×610mm●色:透明●素材:ポロプロピレン●厚さ:51μm●耐熱温度:125℃(最高140℃)●オートクレーブ:可●付属品:口締め用ワイヤータイ●インジケーター無●※容量は目安ですので、実際の容量はサイズをご確認のうえ、サンプルでお試しください。 アズワン品番65-4340-78
注意
●※容量は目安ですので、実際の容量はサイズをご確認のうえ、サンプルでお試しください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする