Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
Thermo Fisher Scientificの 滅菌/消毒機器用品
Thermo Fisher Scientificの 滅菌缶/袋
バイオハザードオートクレーブバッグ(マークなし) 01シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(200枚)
アズワン品番
65-4340-82
注文コード
55471634
品番
01-830C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
この商品は
アズワン品番・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●規格:約19.6L●サイズ(W×L):480×580mm●色:赤●素材:ポロプロピレン●厚さ:51μm●耐熱温度:125℃(最高140℃)●付属品:口締め用ワイヤータイ●インジケーター無●※容量は目安ですので、実際の容量はサイズをご確認のうえ、サンプルでお試しください。
アズワン品番
65-4340-82
注意
●※容量は目安ですので、実際の容量はサイズをご確認のうえ、サンプルでお試しください。