Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
Thermo Fisher Scientificの 滅菌/消毒機器用品
Thermo Fisher Scientificの 滅菌缶/袋
バイオハザードオートクレーブバッグ(マークなし) 01シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
アズワン品番
65-4340-84
注文コード
55471659
品番
01-830E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥51,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
この商品は
アズワン品番・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●規格:約165.7L●サイズ(W×L):940×1220mm●色:赤●素材:ポロプロピレン●厚さ:51μm●耐熱温度:125℃(最高140℃)●付属品:口締め用ワイヤータイ●インジケーター無●※容量は目安ですので、実際の容量はサイズをご確認のうえ、サンプルでお試しください。
アズワン品番
65-4340-84
注意
●※容量は目安ですので、実際の容量はサイズをご確認のうえ、サンプルでお試しください。