東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
DV継手防水ソケット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55471676
品番
TBS
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
塩ビ配管の外側に水漏れした水滴を防スツバの取水口より管路内に戻す効果があります。排水無圧配管用継手です。
呼び径
100
用途
VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法d(mm)
99.5
寸法L1(mm)
120
寸法D(mm)
124
寸法L2(mm)
205
寸法d1(mm)
114.6
寸法d2(mm)
113.6
寸法l1(mm)
50
寸法l2(mm)
63.5
寸法t1(mm)
4.7
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材