Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの クリーンルーム用ウェア
Thermo Fisher Scientificの フード・キャップ クリーンルーム
Thermo Fisher Scientificの ディスポキャップ
ヘアキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
55471677
品番
3512-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:不織布●サイズ:●▼全体:約26cm●▼キャップ部分:約12cm●色:白
アズワン品番
65-4340-91