Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの クリーンルーム用ウェア
Thermo Fisher Scientificの フード・キャップ クリーンルーム
Thermo Fisher Scientificの ディスポキャップ
ヘアキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
55471686
品番
3520-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:不織布●サイズ:●▼全長:52cm●▼全体:46×19×29cm●重量:12g●色:白●薄手タイプ
アズワン品番
65-4340-92