DV MBS DV継手持出しソケット 東栄管機 55471694 DV MBS DV継手持出しソケット 東栄管機 55471694

DV継手持出しソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55471694 品番 DV MBS
参考基準価格(税別)¥771 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

片側がVPパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。切断されたVPパイプの配管に使用出来ます。排水無圧配管用継手です。

呼び径50 用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプDV 寸法L(mm)117 寸法d(mm)51.4 寸法D(mm)60 寸法D1(mm)50.7 寸法l(mm)25 寸法l'(mm)20
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55471703
2023-12-12
用途:
高層マンショントイレ交換時
電気・ガス・熱供給・水道業

集合住宅や高層マンションでフランジが専用フランジになってからの取替時に使用します。
便器交換時に必ず取替なくてはならなく、ちょうど床上でカットする高さに溝がある東栄さんの持ち出しソケットを愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする