東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
DVヤリトリソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
75
呼び径(B)
3
呼び径(A)
75
材質
本体:PVC、パッキン:CR
材質(本体)
PVC
材質(パッキン)
CR
寸法d(mm)
90
注文コード
55471728
品番
DV ESL
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質・寸法d
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ゴム輪の付いた伸縮ソケットです。
呼び径
75
用途
伸縮による配管の破損防止用の継手
材質
本体:PVC、パッキン:CR
形状
ソケット
材質(本体)
PVC
タイプ
DV
寸法L(mm)
198
寸法d(mm)
90
呼び径(B)
3
寸法D(mm)
89
寸法l(mm)
146
寸法Z(mm)
41
呼び径(A)
75
寸法D0(mm)
120
材質(パッキン)
CR
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材