東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
HI継手45°エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55471764
品番
HI 45°L
参考基準価格(税別)
¥999
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
呼び径
40
用途
HIパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法H(mm)
69
寸法t(mm)
4.5
寸法D(mm)
57
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材