HI L HI継手90°エルボ 東栄管機 55471834 HI L HI継手90°エルボ 東栄管機 55471834

HI継手90°エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55471834 品番 HI L
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。

呼び径65 用途HIパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ 寸法H(mm)110 寸法t(mm)6.6 寸法D(mm)87 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする