東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
HI継手90°エルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
125
注文コード
55471868
品番
HI L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,107
この商品は
呼び径・種類
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
呼び径
125
用途
HIパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
エルボ
寸法H(mm)
192
寸法t(mm)
11
寸法D(mm)
157
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材