東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
HI継手90°エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55471877
品番
HI L
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
呼び径
150
用途
HIパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
エルボ
寸法H(mm)
230
寸法t(mm)
13
寸法D(mm)
186
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材