HI T HI継手異径チーズ 東栄管機 55472087 HI T HI継手異径チーズ 東栄管機 55472087

HI継手異径チーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径65×50 最高使用圧力(MPa)0.98 注文コード55472087 品番HI T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,190
この商品は呼び径・最高使用圧力など25種類から選べます 他の種類を見る

圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

用途
HIパイプ用継手。
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
呼び径65×50 最高使用圧力(MPa)0.98 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状チーズ 寸法H(mm)102 寸法t(mm)6.6 寸法D(mm)87 寸法D1(mm)70 寸法H1(mm)104 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする