HI T HI継手異径チーズ 東栄管機 55472114

 

HI T HI継手異径チーズ 東栄管機 55472114
HI T HI継手異径チーズ 東栄管機 55472114

HI継手異径チーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径100×50
内容量1個注文コード55472114品番HI T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,194

圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

用途
HIパイプ用継手。
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
呼び径100×50最高使用圧力(MPa)0.98材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズ寸法H(mm)125寸法t(mm)10寸法D(mm)130寸法D1(mm)70寸法H1(mm)122
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする