仕様●素材:Polypropylene●Volume:2mL●1パック入り数:100個●1ケース入り数:10パック●オートクレーブ:不可●高さ:48mm●直径:13.5mm●滅菌:Sterile●certification:Noncytotoxic, Nonpyrogenic●用途:超低温冷凍または液体窒素の気相での保管●Closure 素材:HDPE●Closure タイプ:Screw Cap●※このバイアルは研究用です。 invitro診断または非経口用ではありません。アズワン品番65-4341-51