東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
HI継手水栓エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55472218
品番
HI WL
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥88
販売価格(税別)
¥
80
バスケットに入れる
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
呼び径
16×13
ねじの呼び
Rp 1/2
用途
HIパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法H(mm)
43
寸法t(mm)
3.5
寸法D(mm)
29
寸法D1(mm)
30
寸法D2(mm)
34
寸法T(mm)
4
寸法H1(mm)
32
寸法l1(mm)
17
寸法l2(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材