曜日別特売
L200-1 イノキュレーティングループ 1μループ L200-1シリーズ Thermo Fisher Scientific 55472255

イノキュレーティングループ 1μループ L200-1シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-4341-56
内容量1セット(1000本)注文コード55472255品番L200-1
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●1μループ●色:青●素材:High Impact Polystyrene(HIPS)●長さ:227mm●滅菌:Gamma radiation●Qty/Pk:25本包装●Qty/Cs:1000(pk/10 and pk/25)or 250(pk/1)アズワン品番65-4341-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする