東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
HI継手ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55472324
品番
HI S
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
呼び径(A)
30
用途
HIパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
タイプ
HI
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0〜40
寸法L(mm)
95
呼び径
30
規格
JIS規格
最高使用圧力(MPa)
0.98
寸法D(Φmm)
46
使用流体
水道用
JIS規格
JIS K 6743
外径(mm)
46
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材