HI S HI継手ソケット 東栄管機 55472349 HI S HI継手ソケット 東栄管機 55472349

HI継手ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55472349 品番 HI S
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。

呼び径(A)75 用途HIパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプHI 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0〜40 寸法L(mm)155 呼び径75 規格JIS規格 最高使用圧力(MPa)0.98 寸法D(Φmm)102 使用流体水道用 JIS規格JIS K 6743 外径(mm)102 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする