Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペット/ピペッター/スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペットチップ
Fisherbrand(TM) SureOne Tips/シュアワンピペットチップ/チップ 0.1-10μL クリア 02-707シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(960本)
注文コード
55472386
品番
02-707-438
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:0.1-10μL●包装:レフィル●カラー:クリア●滅菌タイプ:未滅菌●フィルタータイプ:ノンフィルター●目盛り:2μL●長さ:3.17cm●FREE:DNase, RNase, and DNA Free●オートクレーブ可能(121℃/21分)●材料:バージン・ポリプロピレン
アズワン品番
65-4343-54