Fisherbrand(TM) SureOne Tips/シュアワンピペットチップ/チップ 1-200μL ヒンジラック 02シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1632本) アズワン品番65-4343-78 注文コード55472395 品番02-681-420
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はアズワン品番・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ:1-200μL●包装:ヒンジラック●カラー:クリア●滅菌タイプ:滅菌●フィルタータイプ:ノンフィルター●目盛り:なし●長さ:9.09cm●FREE:DNase, RNase, and DNA,Bioburden,and PCRinhibitor Free●オートクレーブ可能(121℃/21分)●材料:バージン・ポリプロピレン アズワン品番65-4343-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする